HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-22 - HTC-22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 22
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120975
Elnummer
2500622
Leverandørens varenummer
HTC-22
Typebeskrivelse
2500622
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
22
Tykkelse:
32 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTC-22 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. HTC-22 har mulighet for både kabel og K-rør, 22stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 20x6-16mm kabler / 2x13-32mm kabler alternativt 20x16mm K-rør / 2x32mm K-rør. HTC-22 leveres IP54 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt at festeplugger medfølger. HTC-22 er levert i halogenfritt materiale.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer


