HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-25 - HTC-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120609
Elnummer
2500603
Leverandørens varenummer
HTC-25
Typebeskrivelse
2500603
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
25
Tykkelse:
32 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTC-25 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres IP65 med 25 stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning 1x20-26mm (IP55 12-15mm), 16x8-14mm (IP55 7-10mm), 4x14-20mm (IP55 5-10mm) samt 4x5-7mm. HTC-25 leveres med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-25 er levert i halogenfritt materiale.