HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-35 - HTC-35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 35
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120616
Elnummer
2500604
Leverandørens varenummer
HTC-35
Typebeskrivelse
2500604
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
35
Tykkelse:
32 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTC-35 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med 35stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm samt 4x6-10mm. HTC-35 leveres IP65 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-35 er levert i halogenfritt materiale.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.


