HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTX-1 - HTX-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 123 mm
Høyde - 123 mm
Antall kontaktåpninger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120692
Elnummer
2500612
Leverandørens varenummer
HTX-1
Typebeskrivelse
2500612
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
123 mm
Høyde:
123 mm
Antall kontaktåpninger:
1
Tykkelse:
62 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTX-1 er en IP67 kabelgjennomføring tilpasset aluminiumskabel ø55-70mm. HTX-1 leveres med en solid stålkjerne og en ytterflate av halogenfri myk gummi, ytterdiameter 123mm. Leveres inludert RST slangeklemme.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres inkludert festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres inkludert festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.


