HT Italia - Combi 419 inkl. software - 8024196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500352
Elnummer
8024196
Leverandørens varenummer
8024196
Typebeskrivelse
8024196
Indikering:
Digital
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
Ja
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
Ja
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
– Lavohmig måling 200mA/5V – for måling på beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser.
– Isolasjonstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling av isolasjonsmotstand og gulv-/ veggmotstand.
– Loop / sløyfe impedans fase/fase, fase/null og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning av kortslutningsstrøm i A og kA. For bestemmelse av Ik min og Ik maks.
– Med IMP 57 (ekstra tilbehør) kan du måle lave impedanser i m?, og høye kortslutningsnivåer opptil 100kA
– Tester alle typer jordfeilbrytere, type S, AC og A (med pulserende DC), 0/180° og viser direkte utkoblingstid, utkoblingsstrøm, berøringsspenning og jordmotstand.
– Overgangsmotstand til jord 2-polet, med nettet som referanse.
– Lekkasjestrøm i mA med tang (ekstra tilbehør)
– Måler spenning, frekvens og fasefølge 1- og 2 polet.
Combi 419 har minne til 600 målinger og optisk RS232 / USB port for skriver og PC kommunikasjon. Instrumentet leveres med veske, måleledninger, krokodilleklemme, og brukeveiledning. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 440V.