HT Italia - Elma Macrotest G3 – Multi-installationstester– NEK 400 tester med farge touchskjerm og wifi - 8062690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772798945
Elnummer
8062690
Leverandørens varenummer
8062690
Typebeskrivelse
8062690
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
Ja
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
Elma Macrotest G3 er klar for fremtiden og har både test av type B jordfeilbrytere, innebygde sikringstabeller, mulighet for direkte navngiving og kommunikasjon via WiFi.
Som noe helt nytt kan det leveres en energianalysator / PQA-analysator i en smart liten blackbox/koffert. Blackboxen PQA 820 har ingen display men kan programmeres direkte via Macrotest og deretter installeres i en tavle eller annen lokasjon. Denne løsning er ekstra smart da energimålinger ofte utføres over flere dager/uker mens NEK 400 testen utføres daglig. Etter ansluttet energimåling kan data fra blackboxen avleses direkte via Macrotest G3 eller overføres til PC for utskrift av komplett rapport.
Med sin kompakte størrelse og store farge display, er Elma Macrotest G3 perfekt til rask og enkel test av NEK 400 installasjoner ihht. Del 6. Elma Macrotest G3 har mange spennende muligheter, bl.a. en meget brukervennlig hjelpemeny med smarte tilkoblingsdiagrammer direkte på displayet. Instrumentet utfører alle nødvendige målinger, bl.a.:
– Lavohmsmåling med 200mA – for måling på beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser.
– Isolasjonstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling av isolasjonsmotstand.
– Loop/sløyfe impedans fase/fase, fase/null og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning av kortslutningsstrøm i A og kA. for kontroll av Ik. Min. og Ik. max.
– Med adapter IMP 57 kan det måles lave impedanser i mA. og høye kortslutningsnivåer opp til 100kA
– Tester alle typer FI/HPFI jordfeilsbrytere, type type A, B, AC og selektive, 0/180° og viser direkte utkoblingstid, utkoblingsstrøm, Ub/berøringsspenning og jordmotstand.
– Overgangsmotstand til jord 2-polet uten spyd og 3-polet med referansespyd (inkl.).
– Jordmotstand/ledningsevne 4-polet med 4 spyd (inkl.).
– Måler spenning, frekvens og fasefølge.
– Hukommelse til 999 målinger, med navngiving direkte på touchskjermen
– Optisk USB port for PC kommunikasjon. Dansk software med mulighet for eksport muligheter til Excel.
– Mulighet for WiFi for ekstra enkel kommunikasjon (tilbehør).
– Mulighet for tilkobling av temperatur-, fukt- og lux probe.
Elma Macrotest G3 leveres inkl. veske, måleledninger, krokodilleklemmer, 4 jordspyd, ledninger for jordspyd, brukerveiledning, dansk software og PC kabel. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III.


