HT Italia - HT 204 Sol effekt måling
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
Antall verdier som kan lagres - 1
Antall regulerbare likerettere - 1
Maks. Anleggstørrelse - 1 kWp
Automatiske feilrapporter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500567
Elnummer
8024427
Leverandørens varenummer
8024427
Typebeskrivelse
8024427
Antall kanaler
1
Antall verdier som kan lagres
1
Antall regulerbare likerettere
1
Maks. Anleggstørrelse
1 kWp
Automatiske feilrapporter
Nei
Lagring av elektriske verdier (DC)
Nei
Fjernavlesning
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-232
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-485
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Bluetooth
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter CAN-Bus
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter MOD-Bus
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Ethernet
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Analogmodem
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet ISDN-Modem
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet GSM-Modem
Nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Ethernet
Nei
WLAN
Nei
Antall digitale innganger
1
Antall digitale utganger
1
HT 204 instrument for måling av solens intensitet i W/m2 og BTU (ft2 x h). Arbeider du med solfangere, er dette instrument ideelt til å finne den beste plassering for optimal virkningsgrad. Instrumentet har nullstillingsfunksjon, min/max og datahold. Leveres komplett med praktisk veske, brukermanual og batterier.