HT Italia - HT 9022 effeksttrømtang AC+DC 1000A - 8024002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,5...999,9 A
Gjeldende måleområde AC - 0,5...999,9 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772795036
Elnummer
8024002
Leverandørens varenummer
8024002
Typebeskrivelse
8024002
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,5...999,9 A
Gjeldende måleområde AC:
0,5...999,9 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
45 mm
Indikering:
Grafisk
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
Ja
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Instrumentet kan også måle og lagre aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt, energi, spenning/strøm, harmonisk analyse opp til 25 med THD% beregningen i balanserte enfase og trefase systemer.
HT9022 kan gjøre opptak av de forskjellige elektrisk parameter over tid, med mulighet for å overføre data via Bluetooth til Android-enheter gjennom HTAnalysis App eller til PC via Topview programvare.
Strømtangen har en bred grafisk dotmatrix skjerm (128x128pxl) med bakgrunnsbelysning, for å lettere avlesning av data selv under dårlige lysforhold. Instrumentet har automatisk avslåing å spare det interne batteriet.
Egenskaper:
* 1 faset eller simulert 3 faset effektmåling
* Logging i internt minne
* Strøm 0…1000A AC/DC og AC+DC
* Spenning 0…1000V AC/DC
* Effekter, effektfaktor Cosφ og crestfaktor
* Fasefølge
* Standard multimeterfunksjoner (kun HT9022)
* THD måling til 25.
* Trådløs overføring til Android, iOs og PC
* Kategori iV for høyeste sikkerhet
* Stort og tydelig bakgrunnsbelyst display (kun HT9022)
HT9022 leveres komplett og tilfredsstiller IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-032 CAT IV 600V