HT Italia - HT Fulltest T3 - 8062741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Grenseverdiindikering - Ja
Tilkobling for eksternt måleadapter - Ja
Testing av skjøteledninger - Ja
Datalogger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772798235
Elnummer
8062741
Leverandørens varenummer
8062741
Typebeskrivelse
8062741
Indikering:
Analog
Grenseverdiindikering:
Ja
Tilkobling for eksternt måleadapter:
Ja
Testing av skjøteledninger:
Ja
Datalogger:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...999 MOhm
Måleområde for jordmotstand:
0...2000 Ohm
Beskyttelseslederstrøm:
Ja
Berøringsstrøm:
Ja
Måling av forbrukerstrøm:
Ja
Effektmåling:
Ja
Automatisk testsekvens:
Ja
Integrert skriver:
nei
Aktiv testing:
Ja
Passiv testing:
Ja
Alternativ metode:
Ja
Differensstrømmetode:
Ja
Direkte metode:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Opplæring påkrevet:
Ja
Type grensesnitt:
USB-A
Skriver tilkobling:
USB-A
Fulltest3 er designet til for å utføre sikkerhetstest på elektriske maskiner og tavler i overensstemmelse med IEC/EN60204-1 and IEC/EN61439-1.
Fulltest3 har flere testfunksjoner i ét instrument, og den store fleksibiliteten gjør instrumentet velegnet til testing av flere standarder, f.eks. Rutinetest i overensstemmelse med IEC/EN60335-1. Instrumentet måler bl.a. motstand og spenningstap, isolasjonsmotstand, restspenning, impedans, overgangsmotstand, lekkstrøm, strøm, spenning og effekt.
Fulltest3 kan også teste både alminnelige og selektive jordfeilbrytere, type A, AC og B og overgangsmotstand til jord uten utkobling av beskyttelsesutstyr, Line/Loop impedans og mye annet. Instrumentet har stor hukommelse med plass til mange målinger.
Enkel kommunikasjon med den medfølgende programvare til eksterne enheter via de mange USB porter.
Fulltest3 lett å betjene, via den store, tydelige farge touchskjerm.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres med tre USB porter for tilkobling til f.eks. PC, USB stikk, printere og strekkodelesere. Instrumentet leveres også med brukermanual, tilbehørsveske med måleledninger, krokodilleklemmer, høyspenningsledninger, kalibreringssertifikat, Windows programvare og USB kabel.


