HT Italia - Ht Italia Imp 57 Kortsluttningsstrøm/Adapter-100KA - 8023001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Antall måleområder - 3
Test utkoblingstid - Ja
Internminne - nei
Skrivertilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534218105
Elnummer
8023001
Leverandørens varenummer
8023001
Typebeskrivelse
8023001
Indikering:
Analog
Antall måleområder:
3
Test utkoblingstid:
Ja
Internminne:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
IMP 57 er en nyutviklet instrumentadapter, som med 4 leder prinsipp og en teststrøm på opp til 244A, med stor nøyaktighet, kan måle impedans ned til 0,1mohm og vise kortslutningsnivåer opp til ca. 100 kA. Instrumentet kan brukes ved både fase/fase, fase/null og fase/jord.
IMP 57 brukes sammen med en HT Italia installasjonstester, hvor skjerm, betjening og hukommelse benyttes i dette instrumentet. Adapteren tilkobles via RS232 porten brukes sammen med Macrotest 5035. IMP 57 leveres i integrert koffert med måleledninger, programvare og PC kabel. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III.
IMP 57 brukes sammen med en HT Italia installasjonstester, hvor skjerm, betjening og hukommelse benyttes i dette instrumentet. Adapteren tilkobles via RS232 porten brukes sammen med Macrotest 5035. IMP 57 leveres i integrert koffert med måleledninger, programvare og PC kabel. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III.