HT Italia - HT PQA 819 – IP65 nettanalyse på Android og iOS med 3 strømtenger - 8062525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...460 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033100845051
Elnummer
8062525
Leverandørens varenummer
8062525
Typebeskrivelse
8062525
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...460 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
HT PQA 819 er en nettanalysator, som kan brukes til lovgivningsmessige oppgaver, for generell logging av forbruk – og til feilsøking i forbindelse med motorer og lignende. Denne modellen gjør det mulig å logge 4 parameter samtidig, i meget lang tid. Logningsintervallene kan settes fra 5 sekund og helt opp til én gang i timen. Instrumentet kan måle og lagre RMS verdier for både AC/DC spenning og strøm, kW, kVAr, kVA, Power factor – og måler selvfølgelig med 4 strømtenger, og beregner null-lederen.
HT PQA 819 kan fritt settes opp til å måle på forskellige systemer. Utover TRMS værdier, kan instrumentet også logge spenningskvalitetsmessige parametre, såsom totalharmonisk påvirkning (THD) osv. Analysatoren kan teste mange spenningskvalitetsmessige parametre, som etterfølgende kan analyseres.
Analysatoren måler cosφ, power faktor og kWh. Alle data lagres i den interne minne og kan overføres til PC ved hjelp av et medfølgende USB grensesnitt – og kan etterfølgende analyseres og dokumenteres, med en tilhørende proigramvare. Det er også mulig å kommunisere trådløst med Android eller iOS enhet hvor alle data kan avleses. Det er også mulig med multimeter funksjonen å se on-line verdier, samtidig med pågående logging.
HT PQA 819 kan hente spenning direkte fra målepunktet og har innebygd Li-ION batteripakke. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V og leveres komplett i koffert med oppladbare batterier, veske, 3 stk. strømtenger 1-100-1000A AC, kabler, magneter og krokodilleklemmer for spenningsmåling, programvare, USB kabel, kalibreringssertifikat og brukerveiledning.