HT Italia - HT PQA 820 – IP65 nettanalyse på Android og iOS - 8062821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...460 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033772798747
Elnummer
8062821
Leverandørens varenummer
8062821
Typebeskrivelse
8062821
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...460 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
HT PQA 820 er en nettanalysator, som kan brukes til lovgivningsmessige oppgaver, for generell logging av forbruk – og til feilsøking i forbindelse med motorer og lignende. Denne modellen gjør det mulig å logge 383 parameter samtidig, i meget lang tid. Logningsintervallene kan settes fra 1 sekund og helt opp til én gang i timen. Instrumentet kan måle og lagre RMS verdier for både AC/DC spenning og strøm, kW, kVAr, kVA, Power factor – og måler selvfølgelig med 4 strømtenger, inkl. null-lederen.
HT PQA 820 kan fritt settes opp til å måle på forskjellige systemer. Utover TRMS verdier, kan instrumentet også logge spenningskvalitetsmessige parametere, såsom harmoniske påvirkninger opp til den 49. harmoniske, ubalanse, spenningsendringer, dipp etc. Analysatoren kan analysere og settes opp imot gjeldende EN norm 50160. Denne normen sier hvor god spenningskvaliteten skal være, uansett hvor den måles.
Analysatoren måler crest faktor for indikasjon av harmoniske, cosφ, power faktor og kWh. Alle data lagres i den interne hukommelse og kan overføres til PC ved hjelp av et medfølgende USB Interface – og kan etterfølgende analyseres og dokumenteres, med en tilhørende programvare.
Det er også mulig å kommunisere trådløst med Android eller iOS enhet, hvor alle data kan avleses. Det er også mulig med multimeter funksjonen å se on-line verdier, samtidig med pågående logging.
HT PQA 820 kan hente spenning direkte fra målepunktet og har innebygd Li-ION batteripakke. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V og leveres komplett i koffert med oppladbare batterier, veske, 4 stk. strømtenger 1-100-1000A AC, kabler, magneter og krokodilleklemmer for spenningsmåling, programvare, USB kabel, kalibreringssertifikat og brukerveiledning.