HT Italia - HT PQA 823 Power Quality - 8022134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 2...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500529
Elnummer
8022134
Leverandørens varenummer
8022134
Typebeskrivelse
8022134
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
2...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
Instrumentet oppfyller EN50160 og måler bl.a. sann RMS spenning, strøm, frekvens, cosj,W, VA, VAR, kWh, kVAh, kVARh, spenningspiker/-dropp -ubalanse, spenningstransienter ned til 5µs, harmonisk analyse til den 49. harmoniske, pulser mm.
PQA 824 har innebygd datalogger hvor tidsintervaller, grenseverdier og parametre kan velges. Instrumentet har både intern hukommelse og mulighet for ekstra hukommelse med compact flash card/ USB penn. Etterfølgende kan alle lagrede parameter via RS232/USB port overføres til PC for videre bearbeidelse i den medfølgende Windows programvare.
Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres i veske med batterier, lader, prøveledninger, 4 fleksible strømtenger 3000A, programvare, USB kabel, brukerveiledning og kalibreringssertifikat. Som tilbehør kan det leveres en rekke forskjellige strømtenger, herunder også for ekkasjestrømsmåling.