HT Italia - HT PQA 824 Power Quality 4 fas Nettanalysator - 8022173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 2...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500536
Elnummer
8022173
Leverandørens varenummer
8022173
Typebeskrivelse
8022173
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
2...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
Instrumentet oppfyller EN50160 og måler bl.a. sann RMS spenning, strøm, frekvens, cosj,W, VA, VAR, kWh, kVAh, kVARh, spenningspiker/-dropp -ubalanse, spenningstransienter ned til 5µs, harmonisk analyse til den 49. harmoniske, flikker mm. PQA 824 er derfor meget velegnet for feilsøkning i problemfylte miljøer.
PQA 824 har innebygd datalogger hvor tidsintervaller, grenseverdier og parametre kan velges. Instrumentet har både intern hukommelse og mulighet for ekstra hukommelse med compact flash card/ USB penn. Etterpå kan alle lagrede parameter overføres via RS232/USB port til PC.
Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i veske med batterier, lader, måleledninger, 4 fleksible strømtenger 3000A, programvare, USB kabel, brukerveiledning og kalibreringssertifikat. Som tilbehør kan det leveres en rekke forskjellige strømtenger også for lekkasjestrømsmåling.


