HT Italia - M72 Isolasjonstester/multimeter sann RMS KAT III 550V - 8023399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 0 V
Maks spennings-måleområde DC - 0 V
Maks strøm-måleområde AC - 0 A
Maks strøm-måleområde DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500413
Elnummer
8023399
Leverandørens varenummer
8023399
Typebeskrivelse
8023399
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
0 V
Maks spennings-måleområde DC:
0 V
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Maks strøm-måleområde DC:
0 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,1 µA
Maks motstandsmåleområde:
0 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
Ja
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Maks. Kapasitetsmåleområde:
0 µF
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
30 kHz
Minste oppløsning frekvens:
1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...1000 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
550 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Multitest M 72 måler sann RMS spenning, strøm, med strømtang (bestilles separat), motstand, frekvens, fasefølge og gjennomgang. Isolasjonstesteren har valgfri 250 / 500V prøvespenning og automatisk utladning etter test.
Multitest M72 har stort lettleselig display og har datahold, min/maks, gjennomsnitt og peak - funksjon. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT III 550V og leveres med veske, måleledninger, kalibreringssertifikat og brukeveiledning. Som tilbehør kan du velge flere typer strømtenger.


