HT Italia - Multitest M75 - med innebygd inst/lan tester - 8022920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 605 V
Maks spennings-måleområde DC - 605 V
Maks strøm-måleområde AC - 1200 A
Maks strøm-måleområde DC - 1000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534211151
Elnummer
8022920
Leverandørens varenummer
8022920
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
605 V
Maks spennings-måleområde DC:
605 V
Maks strøm-måleområde AC:
1200 A
Maks strøm-måleområde DC:
1000 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
0,04 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Maks. Kapasitetsmåleområde:
0 µF
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
0,4 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...1000 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
550 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei