HT Italia - Vega 78 Nettanalysator - 8062130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 5
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 2...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500598
Elnummer
8062130
Leverandørens varenummer
8062130
Typebeskrivelse
8062130
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
5
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
2...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett
Vega 78 har en smart touch skjerm og en menyoppbygning som er intuitiv og enkel å gå til. På skjermen kan man se alle loggede parametre, og aktuelle TRMS verdier. På skjermen kan det videre – ved behov – brukes den smarte hjelpefunksjon, som gir nødvendig veiledning for tilslutning og oppsett av instrumentet. Vega 78 leveres komplett med oppladbare batterier, veske, 4 stk strømtenger, 5 stk prober til spenningsmåling, programvare, USB kabel, og brukerveiledning.


