Huber+Suhner - RADOX 125, 0,5MM2 Halogenfri GRØNN - HUS516086

KopierKopier
Huber+Suhner - RADOX 125, 0,5MM2 Halogenfri GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 125 °C

  • Materiale i ytre kappe - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

RADOX 125

EAN/GTIN

7611832001238

Elnummer

1054907

Leverandørens varenummer

HUS516086

Typebeskrivelse

HALOGENFRI VAMEBESTANDIG LEDNING 450/750V

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

125 °C

Materiale i ytre kappe:

Polyamid

Farge på ytre kappe:

Grønn

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,9 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Andre

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

1,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

5,1 mm

Merkespenning U:

1000 V

Ypperlig for bruk ved høye og lave temperaturer; oson- og værbestandig. Halogenfri og flammehemmende. Gode loddeekenskaper, enkel å avisolere, fleksibel og lett å legge. RoHS 2002/95/EC Compliant