Huber+Suhner - RADOX 125, 0,5MM2 Halogenfri HVIT - HUS12516080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 125 °C
Materiale i ytre kappe - Polyamid
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
RADOX 125
EAN/GTIN
7611832001221
Elnummer
1054901
Leverandørens varenummer
HUS12516080
Typebeskrivelse
HALOGENFRI VAMEBESTANDIG LEDNING 450/750V
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
125 °C
Materiale i ytre kappe:
Polyamid
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,9 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
1,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
5,1 mm
Merkespenning U:
1000 V


