Hultafors - Aluspett m/stålspiss 1500mm - 841014

KopierKopier
Hultafors - Aluspett m/stålspiss 1500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meiselbredde - 1 mm

  • Tosidig - nei

  • Skaftlengde - 1500 mm

  • Materiale i håndtak - Metall

  • Vekt - 3,2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391408410144

Elnummer

8876169

Leverandørens varenummer

841014

Typebeskrivelse

8876169

Meiselbredde:

1 mm

Tosidig:

nei

Skaftlengde:

1500 mm

Materiale i håndtak:

Metall

Vekt:

3,2 kg

Et aluminiumsspett som du også klarer å bryte med.
Stålspissen gjør at spettet tåler svært høy belastning.
Produsert i høyteknologisk aluminium som brukes innen produksjon av fly.
Aluminiumsspett er lettere og mer skånsomt å arbeide med, spesielt arbeid i skulderhøyde.
Et aluminiumsverktøy som ikke ruster og tåler kulde bedre.
Kan bøyes omtrent tre ganger så mye som et stålverktøy uten å deformeres.
Lengde: 1500mm
Vekt: 3,2 kg