Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hultafors - Brekkjern 675mm 1750gr - 824003

KopierKopier
Hultafors - Brekkjern 675mm 1750gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Lengde - 675 mm

  • Med rett kutt - Ja

  • Med vinklet kutt - nei

  • Med spiss - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391408240048

Elnummer

8876168

Leverandørens varenummer

824003

Typebeskrivelse

8876168

Farge:

Rød

Lengde:

675 mm

Med rett kutt:

Ja

Med vinklet kutt:

nei

Med spiss:

nei

Materiale:

Stål

Med klemme:

nei

Med kulehode:

nei

Diameter:

38 mm

Brekkjern i en enklere utførelse.
Lengde: 675mm
Vekt: 1750 gram