Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hultafors - Brekkjern Slim 19cm Stål - 827023

KopierKopier
Hultafors - Brekkjern Slim 19cm Stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Lengde - 190 mm

  • Med rett kutt - Ja

  • Med vinklet kutt - nei

  • Med spiss - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7391408270212

Elnummer

8876170

Leverandørens varenummer

827023

Typebeskrivelse

8876170

Farge:

Rød

Lengde:

190 mm

Med rett kutt:

Ja

Med vinklet kutt:

nei

Med spiss:

nei

Materiale:

Stål

Med klemme:

nei

Med kulehode:

nei

Et lite, smidig brekkjern i stål på 7,5" / 190mm som kan benyttes til å trekke ut småspiker, fjerne lister eller åpne opp kasser.
Har tre ulike funksjoner for spikerutrekking.
Tynne anleggsflater gjør det enkelt å komme til.