Hultafors - Elkniv Høyre sliping 380030 Hultafors kabelkniv - 380030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 33 mm
Formen på bladet - Sigdformet
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317843800319
Elnummer
8876164
Leverandørens varenummer
380030
Typebeskrivelse
8876164
Bladlengde:
33 mm
Formen på bladet:
Sigdformet
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
158 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Knivblad av japansk knivstål, 1,5mm kullstål, herdet til 58-60HRC.
De to eggene er slipt for å være spesielt egnet for avisolering av kabel.
Skaftet og hylsteret er fremstilt i ekstra slagfast PP-plast.
Bladets lengde: 33mm
Totallengde: 158mm


