Hultafors - Elkniv og Håndverkskniv i Dobbelt hylster 381030 Hultafors - 381030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Formen på bladet - Andre
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Total lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317843810318
Elnummer
8876166
Leverandørens varenummer
381030
Typebeskrivelse
8876166
Formen på bladet:
Andre
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
210 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Med dobbelthylster setter en selv sammen de knivene som passer sitt behov.
Dette leveres med håndverkskniv modell HVK og elkniv modell ELK.


