Hultafors - Håndverkskniv med gummigrep - 380210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 93 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317843802115
Elnummer
8876161
Leverandørens varenummer
380210
Typebeskrivelse
8876161
Bladlengde:
93 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
208 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Unik funksjon gjør at hylsteret ikke løsner fra knappen på buksene, samtidig som den er lett å ta bort.
Knivblad av 2,5mm kullstål, herdet til 58-60 HRC.
Eggen er slipt i flere operasjoner med en avsluttende bryning på lærskive.
Skaftet er fremstilt i ekstra slagfast PP-plast med friksjonsgrep i santopren.
Passer i samme hylster som HVK og dobbelthylse.
Bladets lengde: 93mm
Total lengde: 208mm


