Hultafors - Målebånd Stål BT 5m - 356123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5 m
Automatisk opprulling - Ja
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317843561012
Elnummer
8876154
Leverandørens varenummer
356123
Typebeskrivelse
8876154
Lengde:
5 m
Automatisk opprulling:
Ja
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
19 mm
Dobbelsidig:
nei
Magnetisk:
nei
Digital visning:
nei
Med brems:
Ja
Målebånd med beskyttende gummidetaljer på utsatte deler og kapsel i ABS-plast.
Gult stålmålebånd med svært nøyaktig blekkstråleteknikk og matt flate for refleksfri avlesning, gradering i millimeter.
Unik belteholder med rask funksjon som gjør at målebåndet kan frigjøres med en hånd.
Mulighet til innvending måling ved å legge til 100mm.
Ergonomisk utformet bremseknapp gjør at båndet er enkelt å låse.
Båndbredde: 19mm
Gult stålmålebånd med svært nøyaktig blekkstråleteknikk og matt flate for refleksfri avlesning, gradering i millimeter.
Unik belteholder med rask funksjon som gjør at målebåndet kan frigjøres med en hånd.
Mulighet til innvending måling ved å legge til 100mm.
Ergonomisk utformet bremseknapp gjør at båndet er enkelt å låse.
Båndbredde: 19mm