Hultafors - Meterstokk i treverk, 2m - 100004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Tre
Lengde - 2 m
Antall ledd - 1
Nøyaktighet - 0 mm/m
Metrisk måleenhet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317841000018
Elnummer
8876151
Leverandørens varenummer
100004
Typebeskrivelse
8876151
Materiale:
Tre
Lengde:
2 m
Antall ledd:
1
Nøyaktighet:
0 mm/m
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Med dybdemåler:
nei
Hultafors sin klassiker, en nødvendighet for alle håndtverkere.
Tradisjonelt produsert av glassbjerk med ledd av stål, som gjør det mulig å ha tynne stikker og en smidig meterstokk.
Metrisk gradering i svart på begge sider med røde desimaltall.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.
Vannbasert beskyttelseslakk for økt motstand mot smuss og fukt.
Leddene er varmebehandlet, epoxylakkert og oljet inn på tre punkter for å gi den sin høye kvalitet.
Hver stikke kontrolleres to ganger i produksjonen med et høyhastighetskamera.
Tradisjonelt produsert av glassbjerk med ledd av stål, som gjør det mulig å ha tynne stikker og en smidig meterstokk.
Metrisk gradering i svart på begge sider med røde desimaltall.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.
Vannbasert beskyttelseslakk for økt motstand mot smuss og fukt.
Leddene er varmebehandlet, epoxylakkert og oljet inn på tre punkter for å gi den sin høye kvalitet.
Hver stikke kontrolleres to ganger i produksjonen med et høyhastighetskamera.


