Hultafors - Meterstokk mini, glassfiber 1m - 200304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 1 m
Antall ledd - 10
Bredde - 13 mm
Metrisk måleenhet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317842003018
Elnummer
8876152
Leverandørens varenummer
200304
Typebeskrivelse
8876152
Materiale:
Plast
Lengde:
1 m
Antall ledd:
10
Bredde:
13 mm
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Med dybdemåler:
nei
Vekt:
45 g
Meterstokk produsert av glassfiberforsterket polyamid, som gir økt motstand mot fukt.
Metrisk gradering i svart på begge sider og røde desimaltall.
Foliepreget gradering gir økt beskyttelse mot slitasje.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.
Metrisk gradering i svart på begge sider og røde desimaltall.
Foliepreget gradering gir økt beskyttelse mot slitasje.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.