Hultafors - Pennhammer 200gr - 821003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trehammer
Hodevekt - 200 g
Håndtaksmateriale - Tre
Lengde - 290 mm
Spissdiameter/spissbredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391408210034
Elnummer
8876158
Leverandørens varenummer
821003
Typebeskrivelse
8876158
Modell / utførelse:
Trehammer
Hodevekt:
200 g
Håndtaksmateriale:
Tre
Lengde:
290 mm
Spissdiameter/spissbredde:
15 mm
Hodets materiale:
Andre
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Med spikeruttrekker:
nei
Med pinnebeskyttelse:
nei
Med spikerholder:
nei
Totalvekt:
200 g
Treskaft av hickory.
Treskaft finnes som reservedel.
Vekt: 200 gram


