Hultafors - Pennhammer 300gr - 821004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trehammer
Hodevekt - 300 g
Håndtaksmateriale - Tre
Lengde - 300 mm
Hodets materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391408210041
Elnummer
8876159
Leverandørens varenummer
821004
Typebeskrivelse
8876159
Modell / utførelse:
Trehammer
Hodevekt:
300 g
Håndtaksmateriale:
Tre
Lengde:
300 mm
Hodets materiale:
Andre
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Med spikeruttrekker:
nei
Med pinnebeskyttelse:
nei
Med spikerholder:
nei
Totalvekt:
300 g
Treskaft av hickory.
Treskaft finnes som reservedel.
Vekt: 300 gram


