Hultafors - Torpedovater Plast m/Magnet - 401853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - Ja
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317844018522
Elnummer
8876155
Leverandørens varenummer
401853
Typebeskrivelse
8876155
Lengde:
200 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
Ja
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
89 mm
Diameter:
120 mm
Antall huller, hånsgrep:
0
Materiale:
Plast
Freset måleflate:
nei
Justerbar:
nei
Vater i gul ABS-plast, med magnet på undersiden.
Uknuselige blokklibeller med svært høy gjennomsiktighet og holdbarhet.
Libellens radie er 150mm, noe som gir en følsomhet på 13mm/m.
Toleranse i normalposisjon +/- 1,5mm/m.
Libellvæsken er en lettflytende, farget oljeblanding som gir boblen optimal bevegelse.
Motstandskraftig mot ultrafiolett lys og temperatursvigninger.
Boblen påvirkes ikke av statisk elektrisitet ettersom væsken er antistatisk.
Lengde: 200mm
Uknuselige blokklibeller med svært høy gjennomsiktighet og holdbarhet.
Libellens radie er 150mm, noe som gir en følsomhet på 13mm/m.
Toleranse i normalposisjon +/- 1,5mm/m.
Libellvæsken er en lettflytende, farget oljeblanding som gir boblen optimal bevegelse.
Motstandskraftig mot ultrafiolett lys og temperatursvigninger.
Boblen påvirkes ikke av statisk elektrisitet ettersom væsken er antistatisk.
Lengde: 200mm