Utgått

ICAS - BRANNSENTRAL IMC-ME 9V OG 12V 2 SONER - 006.000021

ICAS
KopierKopier
ICAS - BRANNSENTRAL IMC-ME 9V OG 12V  2 SONER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Radiotilknytning - nei

  • Antall indikatorgrupper - 16

  • Antall detektor adresser - 10

  • Integrert nødstrømsforsyning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7059970000407

Elnummer

6260101

Leverandørens varenummer

006.000021

Typebeskrivelse

Brannalarm sentralapparater

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Radiotilknytning:

nei

Antall indikatorgrupper:

16

Antall detektor adresser:

10

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

For bustilkobling:

Ja

Grensesnitt eksternt:

nei

Høyde:

110 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

45 mm

Antall utganger for akustisk signalgiver:

1

Antall utganger for optisk signalgiver:

1

Med strømforsyning:

Ja

Integrert tastatur:

Ja

Driftsspenning:

230 V

Adresserbar:

nei

Se bruker/produkt manual eller www.icas.no