ICAS - Endeplugg for 25mm rør Plugg - 030.000028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - Ja
Frittstående - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004559
Elnummer
6260026
Leverandørens varenummer
030.000028
Typebeskrivelse
6260026
Virkemåte:
Optisk
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
8
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Trådløs sokkel m/fastmontert batteri
Kan bygges ut til maks 8 stk i en gruppe
Kan bruke betjeningspanel IWSP som også har releutgang
Innebygget radioforsterker (repeater)
Har kommuikasjonssjekk
Levetid batteri i radiosokkel er opptil 10 år
Tilpasset Chor detektor
Påvegg monteres
Sokkel kan leveres i 230V variant (Chor-WAC).


