ICAS - OPTISK DETEKTOR 500-IDO TIL IMC SENTRAL - 002.000502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970003293
Elnummer
6260190
Leverandørens varenummer
002.000502
Typebeskrivelse
Brannalarm detektorer
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
85 dB(A)
Responstemperatur:
60 °C
Med orienteringslys:
nei
Egnet for kanalfeste:
Ja
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Med Q-merke:
Ja
Lengde:
118 mm
Bredde:
118 mm
Høyde/dybde:
36 mm
Diameter:
118 mm


