ICAS - RØYKVARSLER ICAS CHOR-E OPTISK - 002.000042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Lydstyrke - 85 dB(A)
Type test- / pauseknapp - Prøvetast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970000339
Elnummer
6260099
Leverandørens varenummer
002.000042
Typebeskrivelse
Brannalarm detektorer
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Lydstyrke:
85 dB(A)
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Frittstående:
nei
Maks. Antall I serie:
8
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
110 mm


