ICAS - Sentral 1 sone m/power+batt uCU-MICRO - 006.000023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiotilknytning - nei
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Grensesnitt eksternt - Ja
Bredde - 80 mm
Med strømforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004405
Elnummer
6260030
Leverandørens varenummer
006.000023
Typebeskrivelse
6260030
Radiotilknytning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
Ja
Bredde:
80 mm
Med strømforsyning:
Ja
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
230 V
TEK 10 løsning for alle boliger og leiligheter.
Enkel montering med 4 ledere fra power til panel, og fra panel til detektorer.
Det kan brukes 6-8 detektorer med sirene tilkoblet, av typen 500-IDx(x=O optisk, I ionisk, T termisk). Det kan brukes flere detektorer, men da må de tilkobles uten sirene.
Automatisk spenning,sløyfe og batteriovervåkning.
Har alarm og feilrele (NO,NC,C), som kan tidsjusteres 15s,3m,10m)
Velg hvilken sirene som skal være tilkoblet i den enkelte detektoren (85db/3m)
Enkel montering med 4 ledere fra power til panel, og fra panel til detektorer.
Det kan brukes 6-8 detektorer med sirene tilkoblet, av typen 500-IDx(x=O optisk, I ionisk, T termisk). Det kan brukes flere detektorer, men da må de tilkobles uten sirene.
Automatisk spenning,sløyfe og batteriovervåkning.
Har alarm og feilrele (NO,NC,C), som kan tidsjusteres 15s,3m,10m)
Velg hvilken sirene som skal være tilkoblet i den enkelte detektoren (85db/3m)
ProduktbladPDF


