IDE Division Electrica - Gulvskap Atl. 55VS216-288PT - 55VS216-288PT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 2110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044043791
Elnummer
1701899
Leverandørens varenummer
55VS216-288PT
Typebeskrivelse
IP55 Surface cabinet transp. door 216-288 mod.
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
2110 mm
Bredde:
730 mm
Dybde:
250 mm
RAL-nummer:
9003
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
630 A
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
212 mm
Platetykkelse I skap:
1,2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,2 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
216
Antall rader:
9
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Andre
Atlantic er en produktlinje med et innovativt estetisk utseende i IP55 og IK10.
Skapet kommer standard som tomt skap. HxBxD 2110x730x250mm.
Utnyttbar høyde i skapet 1900mm
Alle skap produsert med EN 10130+A1 stål og lakkert med herdet epoksy-polyester maling, i hvit RAL 9003. Raskt og greit monteringssystem som leverer totalt funksjonalitet og integrering.
Serien kompletteres med en rekke gode tilbehør for modulært utstyr. Skinner, fester og dekkplater.
UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1


