IDE Division Electrica - Overgangsplugg 4/16-6 - 2/16-6 - 121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044001234
Elnummer
1500526
Leverandørens varenummer
121
Typebeskrivelse
IP440 Combo 3P+N+E
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Rød
Antall poler:
3
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme