IDE Division Electrica - Skjøtekontakt 3 veis 2/16 IP44 - 130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044001302
Elnummer
1500693
Leverandørens varenummer
130
Typebeskrivelse
1500693
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Farge:
Rød
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Vinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
2


