IDE Division Electrica - Skjøtekontakt 2/16 IP44 - 120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Egnet for jordkontaktstift - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044001203
Elnummer
1500691
Leverandørens varenummer
120
Typebeskrivelse
1500691
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Farge:
Svart
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
5