IDE Division Electrica - Veggskap Argenta IP66 GN252015 - 49010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044490106
Elnummer
1701820
Leverandørens varenummer
49010
Typebeskrivelse
Argenta Wall cabinet IP66 GN252015
Bredde:
200 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7020
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Motstandsdyktighet:
Dør: IK10.
- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.
- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.
I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.
Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1
UL508A og Gost-R-sertifikater.
Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard


