IDE Division Electrica - Veggskap Atl.144M 55AS144PO - 55AS144PO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044280639
Elnummer
1701894
Leverandørens varenummer
55AS144PO
Typebeskrivelse
IP65 Surface cabinets opaque door 144--192 Mod
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1310 mm
Bredde:
670 mm
Dybde:
212 mm
RAL-nummer:
9003
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
630 A
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
172 mm
Platetykkelse I skap:
1,2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,2 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
144
Antall rader:
6
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Andre
Produsert i pulverlakkert kaldvalset stål EN10130+A1, med en tykkelse på 1,2 mm.
Serien kompletteres med en rekke gode tilbehør for modulært utstyr. Skinner, fester og dekkplater.


