Ideal - Coax Stripper 45-162-341 - 8030471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445470242
Elnummer
8030471
Leverandørens varenummer
8030471
Typebeskrivelse
8030471
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Coax Stripper 45-162-341