Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ideal - Fiberkit SM-1550nm for NaviTEK II/SignalTEK II - 8062553

KopierKopier
Ideal - Fiberkit SM-1550nm for NaviTEK II/SignalTEK II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Lysbølgeleder

  • Modell / utførelse - Laserlyskilde for fiberkabel

  • Type indikering - Analog

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445471393

Elnummer

8062553

Leverandørens varenummer

8062553

Typebeskrivelse

8062553

Egnet for:

Lysbølgeleder

Modell / utførelse:

Laserlyskilde for fiberkabel

Type indikering:

Analog

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Egnet for nettverksprotokollmåling:

nei

Fiberkit SM-1550nm for NaviTEK II/SignalTEK II