Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ideal - FiberMaster QUAD Modell - 8024390

KopierKopier
Ideal - FiberMaster QUAD Modell

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Lysbølgeleder

  • Modell / utførelse - Reflektometer OTDR 1300/850 nm

  • Type indikering - LED/LCD/akustisk

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445470952

Elnummer

8024390

Leverandørens varenummer

8024390

Typebeskrivelse

8024390

Egnet for:

Lysbølgeleder

Modell / utførelse:

Reflektometer OTDR 1300/850 nm

Type indikering:

LED/LCD/akustisk

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

nei

Ideal Fibermaster, er en fibertester til verifisering av Multimode & Singlemode (50nm og 62,5nm & 9,25nm) fiberkabler i fiberinstallasjoner ved en bølgelengde på 850/1300/1310/1550nm. Settet består av en 850/1300/1310/1550nm lyskilde og et optisk power-meter for 850, 1310, 1490 og 1550 nm bølgelengde. Lyskilden kan på en enkel måte ”dokkes” i bunden av power- metret for enkel og sikker oppbevaring. Instrumentet måler på iberlederen i dBm og mW og kalkulerer tapet eller dempningen i dB. Det er mulig å kalibrere dempningen i dB. Dette gir brukeren mulighet for å sette et referanse nivå for lyskilden, og kan derved avlese av tapet direkte på fiberlinken – uten behov for manuelt å beregne verdiene. Instrumentet kompenserer for patchkablene som benyttes til testen.
Instrumentet leveres inkl. bæreveske, 1 stk. universal adapter for power meter og overganger for ST, SC og FC adaptere til lyskilden.