Ideal - FiberTEK III – For sertifisering av fiberkabel - 8030403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Lysbølgeleder
Modell / utførelse - Mini-OTDR 1310/1550 nm
Type indikering - LED
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FiberTEK III
EAN/GTIN
783250775187
Elnummer
8030403
Leverandørens varenummer
8030403
Typebeskrivelse
8030403
Egnet for:
Lysbølgeleder
Modell / utførelse:
Mini-OTDR 1310/1550 nm
Type indikering:
LED
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
Fibertek® FDX modulene har integrert dobbel lyskilde og et powermeter, som måler av tapet på fiberlinken. Fibermodulene har også en innebygd synlig lyskilde for å hjelpe deg visuelt til å finne feil på kabler og fiberporter.
Fibermodulene måler 2 bølgelengder automatisk fra samme sted og lengden på fiberkabelen.
FiberTEK® FDX finnes i tre utgaver, og kan derfor tilpasses en hvilken som helst fiberinstallasjon.
· Multimode (850/1300nm) kit - LED lyskilde.
· Singlemode (1310/1550nm) kit med Laser lyskilde.
· Kombinert Multimode og Singlemode kit
FiberTek III-SM LED Kit inkluderer følgende utstyr:
2 stk. FiberTEK III moduler MM, 2 stk. SC, FC, ST adaptere, 6 stk. SC-SC patchkabel 50 μm kompatibel med ISO / IEC 14763-3 standard, låsbar hardplast koffert og kort manual.


