Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ideal - FiberTEK III – For sertifisering av fiberkabel - 8030404

KopierKopier
Ideal - FiberTEK III – For sertifisering av fiberkabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Lysbølgeleder

  • Modell / utførelse - Sertifiseringssett for lysbølgeledere

  • Type indikering - LED

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

783250775194

Elnummer

8030404

Leverandørens varenummer

8030404

Typebeskrivelse

8030404

Egnet for:

Lysbølgeleder

Modell / utførelse:

Sertifiseringssett for lysbølgeledere

Type indikering:

LED

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

FiberTEK® FDX opsjonen tillater brukeren å tilføye fullt Tier 1 sertifiseringsstandarder til LanTEK® III, slik at testeren blir full fibersertifiserings kompatibel. Tier 1 sertifisering utnytter en lyskilde og et powermeter for å måle tapet på optisk fiberkabler.
Fibertek® FDX modulene har integrert dobbel lyskilde og et powermeter, som måler av tapet på fiberlinken. Fibermodulene har også en innebygd synlig lyskilde for å hjelpe deg visuelt til å finne feil på kabler og fiberporter.
Fibermodulene måler 2 bølgelengder automatisk fra samme sted og lengden på fiberkabelen.

FiberTEK® FDX finnes i tre utgaver, og kan derfor tilpasses en hvilken som helst fiberinstallasjon.

· Multimode (850/1300nm) kit - LED lyskilde.
· Singlemode (1310/1550nm) kit med Laser lyskilde.
· Kombinert Multimode og Singlemode kit

FiberTek III-SM LED Kit inkluderer følgende utstyr:
2 stk. FiberTEK III moduler MM og SM, 2 stk. SC, FC, ST adaptere, 6 stk. SC-SC patchkabel 50 μm og 9μm kompatibel med ISO / IEC 14763-3 standard, låsbar hardplast koffert og kort manual.