Utgått

Ideal - Ideal 763 Strømtang Ac - 8022427

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...600 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445470457

Elnummer

8022427

Leverandørens varenummer

8022427

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...600 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

36 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

"Idela 763 er et tangampermeter med opplyst display i bunnen. Du kan dermed se måleresultatene fra undersiden av instrumentet. Instrumentet måler strøm, spenning, motstand, gjennomgang, frekvens, kapasitans. Måleområde opp til 600A AC med sann RMS, KAT IV 600V og KAT III 1000V. Leveres med måleledninger, klemmer og veske."