Ideal - Ideal 775 Strømtang Ac/Dc - 8022428

KopierKopier
Ideal - Ideal 775 Strømtang Ac/Dc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...1000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445470525

Elnummer

8022428

Leverandørens varenummer

8022428

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...1000 A

Gjeldende måleområde AC:

0...1000 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

51 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

"Idela 775 er et tangampermeter med opplyst display i bunnen. Du kan dermed se måleresultatene fra undersiden av instrumentet. Instrumentet måler strøm, spenning, motstand, gjennomgang, frekvens, kapasitans. Måleområde opptil 1000A AC/DC med sann RMS, KAT IV 600V og KAT III 1000V. Leveres med måleledninger, klemmer og veske."