Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ideal - Ideal Fibermaster kun 850nm Multimode - 8024276

KopierKopier
Ideal - Ideal Fibermaster kun 850nm Multimode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Lysbølgeleder

  • Modell / utførelse - Prøveapparat

  • Type indikering - LED/LCD

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445470693

Elnummer

8024276

Leverandørens varenummer

8024276

Typebeskrivelse

8024276

Egnet for:

Lysbølgeleder

Modell / utførelse:

Prøveapparat

Type indikering:

LED/LCD

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Ideal FiberMASTER er en komplett tester til verifisering av multimodus 50/125 fiber og 62,5/125 fiber i fiber installasjoner på en 850nm bølgelengde. Settet består av en 850 nm lyskilde og et optisk effekt-meter for 850, 1310, 1490 og 1550 nm bølgelengde. For oppbevaring støpsles lyskilden enkelt inn i bunnen på effekt-meteret. Instrumentet måler den absolutte lyskilde i dBm og mV og kalkulerer tapet eller dB.
Instrumentet kompenserer for patchkabler som benyttes for testen. Instrumentet leveres med bæreveske, og nødvendige overganger for ST, SC og FC for lyskilden